GEWISS - Ipari dugvilla 16A 3p IP44 230V leng GW60004 SY001742 - GW60004H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001742
Gyártói cikkszám
GW60004H
Gyártói típuskód
GW60004H
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60004H