GEWISS - Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+E IP44 GT35673 - GW60204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség - 200-250 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564009875
Sonepar cikkszám
GT35673
Gyártói cikkszám
GW60204
Gyártói típuskód
GW60204
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség:
200-250 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+E IP44 Gewiss 60204