Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla beép 32A 400V 3P+N+F IP67 GT30850 - GW60442

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla beép 32A 400V 3P+N+F IP67 GT30850

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564010659

Sonepar cikkszám

GT30850

Gyártói cikkszám

GW60442

Gyártói típuskód

GW60442

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 32A 400V 3P+N+F IP67 Gewiss 60442