GEWISS - Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 G47886 - GW60061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564009622
Sonepar cikkszám
G47886
Gyártói cikkszám
GW60061
Gyártói típuskód
GW60061
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 Gewiss 60061