GEWISS - Ipari dugvilla lengő 16A 110V 2P+F IP44 gyors.csatl. GT57850 - GW61001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564121515
Sonepar cikkszám
GT57850
Gyártói cikkszám
GW61001
Gyártói típuskód
GW61001
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
sárga
Dugaszolásirány:
egyenes
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 110V 2P+F IP44 gyors.csatl. Gewiss 61001