Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 380V 2P+F IP44 SN009040 - GW60018H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 380V 2P+F IP44 SN009040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564796843

Sonepar cikkszám

SN009040

Gyártói cikkszám

GW60018H

Gyártói típuskód

GW60018H

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

piros

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 380V 2P+F Gewiss 60018H