Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F 90°-os IP67 GT02198 - GW60124

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F 90°-os IP67 GT02198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564009806

Sonepar cikkszám

GT02198

Gyártói cikkszám

GW60124

Gyártói típuskód

GW60124

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F 90°-os IP67 Gewiss 60124