GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 S000153 - GW60020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564008922
Sonepar cikkszám
S000153
Gyártói cikkszám
GW60020
Gyártói típuskód
GW60020
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 Gewiss 60020