Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 42V 2P IP44 G66085 - GW60075

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 42V 2P IP44 G66085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564011106

Sonepar cikkszám

G66085

Gyártói cikkszám

GW60075

Gyártói típuskód

GW60075

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

12 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 42V 2P IP44 Gewiss 60075