GEWISS - Ipari dugvilla lengő 32A 50V 3P+F IP44 SN116405 - GW60725H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Óraidő-állítás - 2 h
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564797567
Sonepar cikkszám
SN116405
Gyártói cikkszám
GW60725H
Gyártói típuskód
GW60725H
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Óraidő-állítás:
2 h
Megkülönböztető szín:
zöld
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60725H