Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44 G45843 - GW60404

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44 G45843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564010314

Sonepar cikkszám

G45843

Gyártói cikkszám

GW60404

Gyártói típuskód

GW60404

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44 Gewiss 60404