Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - IR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALKONYAT ÉRZÉKELŐVEL 2M FEH. SX039626 - GW10756

MásolásMásolás
GEWISS - IR MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALKONYAT ÉRZÉKELŐVEL 2M FEH. SX039626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039626

Gyártói cikkszám

GW10756

Gyártói típuskód

GW10756

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Indító fényerő beállítható:

Igen

Optimális szerelési magasság:

1 m

Érzékelő mező átmérője a padlón:

10 m

Függőleges érzékelésszög:

30-30 °

Vízszintes érzékelésszög:

105-105 °

Min. kapcsolási idő:

10 s

Max. kapcsolási idő:

5 min

Gewiss 10756