Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - IRL VÉDŐCSŐ 50MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039163 - DX27350

MásolásMásolás
GEWISS - IRL VÉDŐCSŐ 50MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039163

Gyártói cikkszám

DX27350

Gyártói típuskód

DX27350

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

7035

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

IRL VÉDŐCSŐ 50MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE