GEWISS - IT CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 10A P11 1M TIT Chorus SX040055 - GW14201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - olasz típus P11
Egységek száma - 1
Szín - titán
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040055
Gyártói cikkszám
GW14201
Gyártói típuskód
GW14201 Chorus
Kivitel:
olasz típus P11
Egységek száma:
1
Szín:
titán
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
10 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
25 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm