Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 1P+N C 16A 10MA ÁVK FÖLDELETLEN 3M FEH. Chorus SX039430 - GW10321

MásolásMásolás
GEWISS - IT/DE CSATLAKOZÓALJZAT 1P+N C 16A 10MA ÁVK FÖLDELETLEN 3M FEH. Chorus SX039430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - Bipasso olasz típus

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039430

Gyártói cikkszám

GW10321

Gyártói típuskód

GW10321 Chorus

Kivitel:

Bipasso olasz típus

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

3

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

1

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Igen

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

16 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

66 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

52 mm

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

Gewiss 10321 Chorus