GEWISS - IT DUPLA CSATLAKOZÓALJZAT ÁK 2P+F 16A P11P17 1M PIR. SX040804 - GW20295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - védő kontaktstift
Egységek száma - 1
Szín - piros
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040804
Gyártói cikkszám
GW20295
Gyártói típuskód
GW20295
Kivitel:
védő kontaktstift
Egységek száma:
1
Szín:
piros
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
további biztonsági ellátás (piros)
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
24 mm
Készülék magasság:
46 mm
Készülék mélység:
35 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm