GEWISS - JELERŐSÍTŐ CVD LED FÉNYERŐSZABÁLYOZÓHOZ 4 CS. 10A 4M DIN SX044739 - GW90766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG
Max. kimeneti áram - 10000 mA
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044739
Gyártói cikkszám
GW90766
Gyártói típuskód
GW90766
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG
Max. kimeneti áram:
10000 mA
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Szekunder feszültség:
24 V
Gewiss 90766