GEWISS - Jelzőfény LED fényforrás fehér 12/24V Chorus kapcsolóhoz SN022452 - GW10894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás színe - fehér
Névleges feszültség - 24 V
Fényforrással - Igen
Fix szimbólum/felirat - Nem
Cserélhető szimbólummal - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564436213
Sonepar cikkszám
SN022452
Gyártói cikkszám
GW10894
Gyártói típuskód
GW10894 Chorus
Fényforrás színe:
fehér
Névleges feszültség:
24 V
Fényforrással:
Igen
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
1 W
Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Jelzőfény LED fényforrás fehér 110-230V 0,6W Chorus kapcsolóhoz Gewiss 10894 Chorus