GEWISS - JELZŐLÁMPA 12/24/250V ZÖLD 1M FEK SX040968 - GW21604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Fényforrás színe - zöld
IP védettséghez alkalmas - IP41
Foglalat - egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040968
Gyártói cikkszám
GW21604
Gyártói típuskód
GW21604
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Fényforrás színe:
zöld
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Foglalat:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem