GEWISS - Jelzőlámpa 2 mod zöld GT29613 - GW20604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Fényforrás színe - zöld
Névleges feszültség - 250 V
IP védettséghez alkalmas - IP41
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564000933
Sonepar cikkszám
GT29613
Gyártói cikkszám
GW20604
Gyártói típuskód
GW20604
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Fényforrás színe:
zöld
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Foglalat:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm