Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 25W piros IP55 komplett G52597 - GW27422

MásolásMásolás
GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 230V 25W piros IP55 komplett G52597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Teljesítmény - 25 W

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564056237

Sonepar cikkszám

G52597

Gyártói cikkszám

GW27422

Gyártói típuskód

GW27422

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Teljesítmény:

25 W

Védettség:

IP55

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

falon kívüli

Foglalat:

E14

Fényforrás:

izzólámpa

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 80X65mm 230V 25W piros IP55 komplett Gewiss 27422