GEWISS - Jelzőlámpa 80x65mm 230V 25W sárga IP55 komplett G55289 - GW27424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564056251
Sonepar cikkszám
G55289
Gyártói cikkszám
GW27424
Gyártói típuskód
GW27424
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Védettség:
IP55
Foglalat:
E14
Teljesítmény:
25 W
Fényforrás:
izzólámpa
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Villogó jelzőlámpa ; Jelzőlámpa 80x65mm 230V 25W sárga IP55 komplett Gewiss 27424