GEWISS - JELZŐLÁMPA OPÁL 1/2M TIT Chorus SX040167 - GW14641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas - IP41
Foglalat - nélkül
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0.5
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040167
Gyártói cikkszám
GW14641
Gyártói típuskód
GW14641 Chorus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Foglalat:
nélkül
Modulok száma (modulos építési módnál):
0.5
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szín:
titán
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm