GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M13-14 MM SZÜRKE SX042261 - GW50615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 13-14 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042261
Gyártói cikkszám
GW50615
Gyártói típuskód
GW50615
Átmérőhöz alkalmas:
13-14 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
30 mm
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Nyílás szélessége:
14 mm
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Gewiss 50615