GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M21-22 SZÜRKE SX042264 - GW50618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 21-22 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042264
Gyártói cikkszám
GW50618
Gyártói típuskód
GW50618
Átmérőhöz alkalmas:
21-22 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
45 mm
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Nyílás szélessége:
22 mm
Szögátmérő:
2.5 mm
Edzett acélszög:
Igen
Gewiss 50618