GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M5-6 MM FEH SX042267 - GW50621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Átmérőhöz alkalmas - 5-6 mm
Nyílás szélessége - 6 mm
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042267
Gyártói cikkszám
GW50621
Gyártói típuskód
GW50621
Forma:
körszelvény
Átmérőhöz alkalmas:
5-6 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
22 mm
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Gewiss 50621