GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ 2 4X75 SZÍNTELEN SX042348 - GW52231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.4 mm
Szalaghosszúság - 75 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042348
Gyártói cikkszám
GW52231
Gyártói típuskód
GW52231
Szalagszélesség:
2.4 mm
Szalaghosszúság:
75 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen