GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ BILINCS 5MM -IG SZÍNTELEN SX042346 - GW52228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Magasság - 7 mm
Kábelkötöző szélességig - 5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042346
Gyártói cikkszám
GW52228
Gyártói típuskód
GW52228
Hosszúság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Magasság:
7 mm
Kábelkötöző szélességig:
5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Gewiss 52228