GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ BILINCS 9MM -IG SZÍNTELEN SX042347 - GW52229
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 16 mm
Szélesség - 23 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Magasság - 9 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042347
Gyártói cikkszám
GW52229
Gyártói típuskód
GW52229
Hosszúság:
16 mm
Szélesség:
23 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Magasság:
9 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Gewiss 52229