GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ FŰZŐKARIKÁVAL 2 5X100 SZÍNTELEN SX042370 - GW52281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - egyéb
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042370
Gyártói cikkszám
GW52281
Gyártói típuskód
GW52281
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
egyéb
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
dübel
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen