GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 3 6X150 FEK SX042358 - GW52255
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Min. szakítószilárdság - 180 N
Szerelési hőmérséklet - -5-60 °C
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042358
Gyártói cikkszám
GW52255
Gyártói típuskód
GW52255
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Min. szakítószilárdság:
180 N
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen