GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 9X610 FEK SX042365 - GW52262
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 610 mm
Szín - fekete
Szalagzár - műanyag nyelv
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042365
Gyártói cikkszám
GW52262
Gyártói típuskód
GW52262
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
610 mm
Szín:
fekete
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
800 N
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Gewiss 52262