GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE ATEX NIKKELEZETT RÉZ HOSSZÚ MENET PG11 IP68 SX044564 - GW76903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csavarmenet hossza - 10 mm
Kulcsméret - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044564
Gyártói cikkszám
GW76903
Gyártói típuskód
GW76903
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Menet emelkedése:
1.41 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Kulcsméret:
20 mm
Hatszög élmérete:
23 mm
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Igen
Szín:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-95 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
20, 21, 22
Megerősített kábelhez:
Igen
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem