Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE NIKKELEZETT RÉZ M63 IP68 SX044559 - GW76895

MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE NIKKELEZETT RÉZ M63 IP68 SX044559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

  • Kulcsméret - 68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044559

Gyártói cikkszám

GW76895

Gyártói típuskód

GW76895

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Menet emelkedése:

1.5 mm

Csavarmenet hossza:

10 mm

Kulcsméret:

68 mm

Hatszög élmérete:

79 mm

Kábelátmérőhöz:

34-48 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Igen

Szín:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Megerősített kábelhez:

Igen

EMC változat:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Gewiss 76895