Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE NIKKELEZETT RÉZ PG11 IP65 SX044537 - GW76841

MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE NIKKELEZETT RÉZ PG11 IP65 SX044537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

  • Csavarmenet hossza - 6.5 mm

  • Kulcsméret - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044537

Gyártói cikkszám

GW76841

Gyártói típuskód

GW76841

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Menet emelkedése:

1.41 mm

Csavarmenet hossza:

6.5 mm

Kulcsméret:

18 mm

Hatszög élmérete:

21 mm

Kábelátmérőhöz:

7.5-12.5 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP65

Ütésálló:

Igen

Szín:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Igen

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Megerősített kábelhez:

Igen

EMC változat:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Gewiss 76841