GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE SZIG. PG11 IP65 SX044535 - GW76837
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Menet emelkedése - 1.41 mm
Kulcsméret - 19 mm
Hatszög élmérete - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044535
Gyártói cikkszám
GW76837
Gyártói típuskód
GW76837
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Menet emelkedése:
1.41 mm
Kulcsméret:
19 mm
Hatszög élmérete:
22 mm
Kábelátmérőhöz:
7.5-12.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP65
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Igen
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül