Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A GT24367 - GW20583

MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A GT24367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564132948

Sonepar cikkszám

GT24367

Gyártói cikkszám

GW20583

Gyártói típuskód

GW20583

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

beakasztás

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás:

választható

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

24 mm

Készülék magasság:

46 mm

Készülék mélység:

40 mm

Beépítési mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A Gewiss 20583