GEWISS - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A jelzőfényes fehér Chorus SN076321 - GW10053
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564258211
Sonepar cikkszám
SN076321
Gyártói cikkszám
GW10053
Gyártói típuskód
GW10053 Chorus
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
beakasztás
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
igen
Megvilágítás:
választható
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm