Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod fekete Chorus SN016235 - GW12034

MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod fekete Chorus SN016235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - beépítés

  • Szín - fekete

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564266155

Sonepar cikkszám

SN016235

Gyártói cikkszám

GW12034

Gyártói típuskód

GW12034 Chorus

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

beépítés

Szín:

fekete

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

44 mm

Beépítési mélység:

20 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod fekete Gewiss 12034 Chorus