GEWISS - KÁRTYÁS KAPCSOLÓ 1P NA 16AX VILAGÍTH. 2M FEH. Chorus SX039352 - GW10039
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - hotelkártya
Szerelési mód - beépítés
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039352
Gyártói cikkszám
GW10039
Gyártói típuskód
GW10039 Chorus
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
hotelkártya
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
választható
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
24 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
44 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm