Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KERESZTKAPCSOLÓ (107) 16AX VILAGÍTH. 2M ELEFÁNTCS. Chorus SX039685 - GW11102

MásolásMásolás
GEWISS - KERESZTKAPCSOLÓ (107) 16AX VILAGÍTH. 2M ELEFÁNTCS. Chorus SX039685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - beépítés

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039685

Gyártói cikkszám

GW11102

Gyártói típuskód

GW11102 Chorus

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

beépítés

Szín:

fehér

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

44 mm

Beépítési mélység:

20 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Gewiss 11102 Chorus