GEWISS - KERESZTKAPCSOLÓ (107) 16AX VILAGÍTH. 2M FEH. Chorus SX039372 - GW10102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039372
Gyártói cikkszám
GW10102
Gyártói típuskód
GW10102 Chorus
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
beakasztás
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
választható
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
44 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm