GEWISS - Keret 1-es 1 modul Chorus GEO PLATE Fehér IP41 SN009388 - GW16401TB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
96 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564787919
Sonepar cikkszám
SN009388
Gyártói cikkszám
GW16401TB
Gyártói típuskód
GW16401TB Chorus
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
123 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
fémes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
123 mm
Mélység:
7.5 mm
Beépítési magasság:
95 mm