GEWISS - Keret 1-es szálhúzott aluminium 2 modul Chorus Lux Plate IP41 SN016237 - GW16202MS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 1 
- Szín - alumínium 
- Szerelési irány - vízszintes 
- Anyag - fém 
- Szövegmező / írási felület - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 6 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
8011564768154
Sonepar cikkszám
SN016237
Gyártói cikkszám
GW16202MS
Gyártói típuskód
GW16202MS Chorus
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
alumínium
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
123 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
kefélt
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
123 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
95 mm