GEWISS - KERET 2 MODUL VÍZSZ./FÜGG. VILÁGOSSZÜRKE Dahlia IP41 SX041465 - GW35902AG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - szürke
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041465
Gyártói cikkszám
GW35902AG
Gyártói típuskód
GW35902AG Dahlia
Egységek száma:
4
Szín:
szürke
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
156 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
85 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
156 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
85 mm