GEWISS - Keret 4-es fehér System Range GT22748 - GW22472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564130227
Sonepar cikkszám
GT22748
Gyártói cikkszám
GW22472
Gyártói típuskód
GW22472
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
RAL-szám (hasonló):
9010
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Készülék mélység:
47 mm
Készülék szélesség:
140 mm
Készülék magasság:
80 mm