GEWISS - KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (102) 2P 16AX 0/I 1M FEK SX040935 - GW21503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Igazoló gombok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040935
Gyártói cikkszám
GW21503
Gyártói típuskód
GW21503
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Gewiss 21503