GEWISS - KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (102) 2P 16AX ÁLT.0/1 1M SX041271 - GW30004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041271
Gyártói cikkszám
GW30004
Gyártói típuskód
GW30004
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Igazoló gombok száma:
1
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 30004