Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! BERREGŐ 230V 50HZ 8VA 75 DB 1MÉTERNÉL 1M FEH IP41 SX040863

MásolásMásolás
GEWISS - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! BERREGŐ 230V 50HZ 8VA 75 DB 1MÉTERNÉL 1M FEH IP41 SX040863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Áramfelvétel - 0.035 A

  • Védettség - IP41

  • Hangerő - 75 dB

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040863

Gyártói cikkszám

GW20620

Gyártói típuskód

GW20620

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Áramfelvétel:

0.035 A

Védettség:

IP41

Hangerő:

75 dB

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Szekrény felületvédelme:

kezeletlen

Ház színe:

fehér

Hangnem:

folyamatos hang

Szerelési mód:

beépítés

Trafó beépített:

Nem

Gewiss 20620