GEWISS - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Keret Dahlia 2-es elefántcsont IP41 SN112882 - GW35902AY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - bézs
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564857056
Sonepar cikkszám
SN112882
Gyártói cikkszám
GW35902AY
Gyártói típuskód
GW35902AY Dahlia
Egységek száma:
4
Szín:
bézs
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
156 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
85 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
156 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
85 mm